制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「水晶振動子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF
長さ(mm)10.7
幅(mm)4.3
寸法(mm)10.7×4.3×3.5
高さ(mm)3.5
ピン数(ピン)2
周波数(MHz)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性HC49S MERCURY
パッケージHC-49-US
実装タイプスルーホール
周波数偏差(ppm)±50
周波数許容性(ppm)±30
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥440
税込¥484
7日以内出荷
X32 - MEC
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.7mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.7mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±30ppm●動作温度 Max:85℃
アズワン品番65-6911-88
1セット(1000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。