仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,430
税込¥5,973
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。