制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様視野領域寸法:65 x 36.5mm 、 外寸寸法:67.5 x 47.8mm 、 アクティブ領域:62 x 34mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:ZIF 、 アクティブ領域高さ:34mm 、 アクティブ領域幅:62mm 、 外寸高さ:47.8mm 、 外寸幅:67.5mm 、 視野領域高さむ:36.5mm 、 視野領域幅:65mm 、 シリーズ:EA DOGL1218X-6 、 極めて優れた読みやすさを実現するには、ディスプレイにバックライトを使用します。. 抵抗膜タッチスクリーン、Electronic Assembly. この4ワイヤ抵抗膜タッチスクリーンは、Electronic Assembly社のEA DOGシリーズLCDディスプレイで使用します。 この抵抗膜タッチパネルは背面に接着剤が塗布されているため、ディスプレイに簡単に接着できます。 接続には1.0 mmピッチZIFコネクタ用の4ピンフレキシブルケーブルを使用します。 この抵抗膜タッチスクリーンのインターフェイスには外部タッチパネルコントローラ又はアナログ入力ライン付きのコントローラが必要です。. 動作温度: -20 → +60 ℃ 電圧: 3 → 12 V 電流: 5 → 25 mA 伝送率: 75 → 85 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。