仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。