絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,331)
- RS PRO(3,966)
- omron(オムロン)(3,314)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,903)
- VISHAY(1,631)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,018)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(943)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(858)
- ハーティング(848)
- エスコ(846)
- BOURNS(660)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る

海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V
カシムラ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V
カシムラ¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)550特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V
カシムラ¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W
カシムラ¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W
カシムラ¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V
カシムラ¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W
カシムラ¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V
カシムラ¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8