絞り込み
ブランド
  • Mennekes
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,227)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,674)
  • Panasonic(パナソニック)(7,448)
  • AMPHENOL(5,726)
  • VISHAY(5,181)
  • フエニックス・コンタクト(4,258)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,039)
  • 日本モレックス(molex)(3,666)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,372)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,768)
  • KEMET(2,526)
  • BOURNS(2,090)
  • MICROCHIP(2,078)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,044)
  • IDEC(和泉電気)(2,015)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズMennekes
9,530税込10,483
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズMennekes
10,750税込11,825
1個
当日出荷から7日以内出荷
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズMennekes
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ )Mennekes
14,520税込15,972
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズMennekes
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:TorsionSpringCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付きRoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズ MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズMennekes
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 産業用電源ソケット MennekesMennekes 産業用電源ソケットMennekes
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ MennekesMennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップMennekes
2,520税込2,772
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プラグガード●併用可能製品:16 A 3極 → 125 A 5 極パネル取り付け / 壁面取り付け型インレット、CEEプラグ●プラグガード. 数秒以内に、この実用的な機器をあらゆるBS4343プラグや50 Vを超える定格の機器用インレットに取り付けて、南京錠でしっかり固定することができます。 このプラグガードは、離れた場所にある機械設備での作業中や長期間の運転中の誤った電源接続を防止したいメンテナンス担当者などに最適です。 また、電気設備の無断使用を防止することもできます。 このプラグガードは、2チャンネルプラグ対応で、プラグ又は機器用インレットの先端にはめ込み、ヒンジ式カバーで固定して、南京錠でロックすることができます。