絞り込み
ブランド
- Mennekes
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,331)
- RS PRO(3,966)
- omron(オムロン)(3,314)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,903)
- VISHAY(1,631)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,018)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(943)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(858)
- ハーティング(848)
- エスコ(846)
- BOURNS(660)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Mennekes 産業用電源ソケット
Mennekes¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷色赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ
Mennekes¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:プラグガード●併用可能製品:16 A 3極 → 125 A 5 極パネル取り付け / 壁面取り付け型インレット、CEEプラグ●プラグガード. 数秒以内に、この実用的な機器をあらゆるBS4343プラグや50 Vを超える定格の機器用インレットに取り付けて、南京錠でしっかり固定することができます。 このプラグガードは、離れた場所にある機械設備での作業中や長期間の運転中の誤った電源接続を防止したいメンテナンス担当者などに最適です。 また、電気設備の無断使用を防止することもできます。 このプラグガードは、2チャンネルプラグ対応で、プラグ又は機器用インレットの先端にはめ込み、ヒンジ式カバーで固定して、南京錠でロックすることができます。