制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「中継用アダプタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)0→2
アダプタタイプABNC
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタ
ボディ向きストレート
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
種類変換アダプタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
嵌合部形状ジャック・プラグ
インピーダンス(Ω)50
長さ(mm)32.5
品番63-9979-12
コード404-5170
動作周波数(GHz)0→2
アズワン品番63-9979-12
ボディ向きチーズ
アダプタタイプABNC
オス/メスAソケット
オス/メスBプラグ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ
嵌合部形状ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)50
品番63-5172-95
コード906-0739
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
アズワン品番63-5172-95
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
SMV-SMK変換アダプタ
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)40
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
アダプタタイプASMK
アダプタタイプBSMV
オス/メスAメス
MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)40
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
アダプタタイプASMK
アダプタタイプBSMK
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。