絞り込み
ブランド
  • ERG
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,332)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,291)
  • IDEC(和泉電気)(2,107)
  • Panasonic(パナソニック)(1,903)
  • VISHAY(1,631)
  • HAKKO(白光)(1,122)
  • AMPHENOL(1,018)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(879)
  • 三菱電機(866)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(849)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(660)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERG ジャンパスイッチ  ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ ERG

    ERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ

    ERG
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ジャンパスイッチ長さ(mm)40.64幅(mm)8.4ピッチ(mm)2.54深さ(mm)6.1方向ストレート行数1コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)15
  • ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド ERG

    ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド

    ERG
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST ERG

    ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST

    ERG
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST ERG

    ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST

    ERG
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERG DIPスイッチ (SDC 4-014) ERG

    ERG DIPスイッチ (SDC 4-014)

    ERG
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
  • ERG DIPスイッチ (SDC 1-014) ERG

    ERG DIPスイッチ (SDC 1-014)

    ERG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
  • ERG DIPスイッチ (SCS 2-023) スライド DPDT ERG

    ERG DIPスイッチ (SCS 2-023) スライド DPDT

    ERG
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:2 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERG DIPスイッチ (SCS 1G2 023) スライド DPDT ERG

    ERG DIPスイッチ (SCS 1G2 023) スライド DPDT

    ERG
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:1 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応