絞り込み
ブランド
- ERG
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,720)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,179)
- AMPHENOL(5,413)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,093)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,360)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ERG ディップスイッチ, スライド, DPST
ERG¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ポジション数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = DPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V。機械的寿命 = 10000Operations。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度範囲 = -55 → +100℃。定格電圧 = 100V ac。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ
ERG¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●タイプ:ジャンパスイッチ長さ(mm)40.64幅(mm)8.4ピッチ(mm)2.54深さ(mm)6.1方向ストレート行数1コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)15
ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド
ERG¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST
ERG¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST
ERG¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDC 4-014)
ERG¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
ERG DIPスイッチ (SDC 1-014)
ERG¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
ERG DIPスイッチ (SCS 2-023) スライド DPDT
ERG¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:2 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SCS 1G2 023) スライド DPDT
ERG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:1 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応