絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • Pimoroni(1)
  • サンハヤト(4)
  • 共立電子産業(16)
  • 共立プロダクツ(4)
  • ノーブランド(2)
  • ビット・トレード・ワン(31)
  • タカチ電機工業(16)
  • ラトックシステム(11)
  • Seeed Studio(30)
  • Adafruit(8)
  • スイッチサイエンス(6)
  • マルツエレック(6)
  • RS PRO(5)
  • 4D SYSTEMS(3)
  • bitstrong(3)
  • a bit better circuit(3)
  • みんなのラボ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「Raspberry」の検索結果

関連キーワード
  • raspberry pi
  • raspberry pi 4
  • raspberry pi pico
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルボードコンピュータ Raspberry PiシングルボードコンピュータRaspberry Pi
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi
4,198税込4,618
1個
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry PiRaspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)Raspberry Pi
999税込1,099
1個
当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ WRaspberry Pi(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51取扱説明書(0.91MB)Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS) Raspberry PiPCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)Raspberry Pi
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケースRaspberry Pi
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式アクティブクーラーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1台
当日出荷
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
Raspberry Pi Pico WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico WHRaspberry Pi
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi Pico Raspberry PiRaspberry Pi PicoRaspberry Pi
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry PiRaspberry Pi 5 FPCカメラケーブルRaspberry Pi
429税込472
1本
当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2Raspberry Pi
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WHRaspberry Pi
4,898税込5,388
1個
欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 WRaspberry Pi
2,198税込2,418
1台
当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
欠品中
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)Raspberry Pi
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン) 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry PiRaspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)Raspberry Pi
3,998税込4,398
1個
欠品中
Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)Raspberry Pi
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry PiRaspberry Pi Camera Board V2Raspberry Pi
5,498税込6,048
1個
当日出荷
Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
仕様最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp解像度8メガピクセル、2464×3280イメージセンサーソニーIMX219PQ CMOS
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (広角) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (広角)Raspberry Pi
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 102、縦 67センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)2.75F値2.2オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約50~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry PiRaspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)Raspberry Pi
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)Raspberry Pi
26,980税込29,678
1個
欠品中
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版) Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版)Raspberry Pi
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR)Raspberry Pi
6,898税込7,588
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル質量(g)4センサーSONY IMX708 12MP解像度センサ:4608×2592ピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5オートフォーカス機械式オートフォーカス被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなし
Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry PiRaspberry Pi 5 RTC用バッテリーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池 Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。 ・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。 ・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 WHRaspberry Pi
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
Raspberry Pi Zero WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero WHRaspberry Pi
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry PiRaspberry Pi デバッグプローブRaspberry Pi
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。 Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
仕様RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタセット内容基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス)電源電圧3.3V
Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry PiRaspberry Pi Sense HAT V2Raspberry Pi
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
Raspberry Pi用公式ACアダプター(黒) Raspberry PiRaspberry Pi用公式ACアダプター(黒)Raspberry Pi
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に最適化された公式ACアダプター Raspberry Pi財団が提供するRaspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。Raspberry Pi 5は高負荷時に5A近くの電流を消費するため、5Aの出力が出せることが非常に重要です。本ACアダプターは最大27Wの出力が可能で、5.1V/5Aの他、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aの出力が可能です。複数の電圧モードに対応しているため、他のPD対応機器にも流用が可能です。ケーブルは17AWGの太めのケーブルで、電圧降下を抑制します。長さも1.2mと実用的です。電圧降下や再起動トラブルを防ぐには、このアダプターが最適です。
出力(W)【出力電力(W)】25.5出力電圧5.1V消費電力(無負荷時)0.1Wケーブル1.2m、17AWG、黒入力周波数(Hz)【AC】50~60コネクタUSB-C効率【平均アクティブ】0.89【低負荷時(10%)】0.879出力電流5.0A入力電圧100~240Vac
Raspberry Pi Compute Module4用アンテナ Raspberry PiRaspberry Pi Compute Module4用アンテナRaspberry Pi
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・ラズベリーパイ公式のWi-Fiアンテナ ・無指向性 ・パネルに取り付け可能
その他【バンド幅】100~700MHzアンテナサイズ(mm)108×10インピーダンス50Ωアンテナ利得(dBi)2適合周波数2400~2500MHz、5100~5800MHzVSWR2.0以下
Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ Raspberry PiRaspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズRaspberry Pi
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する広角(マクロ)レンズユニットです。
Raspberry Pi400(日本語キーボード) Raspberry PiRaspberry Pi400(日本語キーボード)Raspberry Pi
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。
その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry PiRaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)Raspberry Pi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)Raspberry Pi
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 Raspberry PiRaspberry Pi AI Camera-Sony IMX500Raspberry Pi
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。
仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry PiRaspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白Raspberry Pi
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース すべてのPi Zeroに対応 Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。 3タイプのトップカバーが付属 クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属 Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。 優れたアクセスビリティ 外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備
外形寸法(mm)79×38×15
Raspberry Pi Zero用カメラケーブル(15cm) Raspberry PiRaspberry Pi Zero用カメラケーブル(15cm)Raspberry Pi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Zeroにカメラモジュールを接続するためのケーブル Raspberry Pi Zeroシリーズ、Compute Module 3 I/Oボード(CMIO)でPiカメラを使用する際に、必要となる22ピンから15ピンに変換する専用ケーブルです。Piカメラ専用ポートが、Pi Zero、CMIOでは、Pi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。Pi Zero、CMIOでPiカメラを使用する場合には、本ケーブルが必要になります。
Raspberry Pi 3 Model A+用 公式ケース(赤/白) Raspberry PiRaspberry Pi 3 Model A+用 公式ケース(赤/白)Raspberry Pi
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 3 Model A+に対応したラズベリーパイ財団の公式ケースです。2ピースのシンプルな設計で、ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。
材質ABS樹脂寸法(mm)75×20×65赤/白対応Raspberry Pi 3 Model A+
Raspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(赤/白) Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(赤/白)Raspberry Pi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ラズベリーパイ財団のRaspberry Pi 4 Model Bに対応した公式ケースです。2ピースのシンプルな設計、ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。
材質ABS樹脂寸法(mm)97×25×70赤/白対応Raspberry Pi 4 Model B
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm) Raspberry PiRaspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm)Raspberry Pi
899税込989
1個
5日以内出荷
DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。
長さ(mm)500