制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「自動車 ヒューズ 種類」の検索結果
種類自動車用ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供
材質(本体)セラミック
種類自動車用ヒューズ
取付方式直取付
定格電圧(V)58DC
ヒューズCF
遮断電流(A)2000
リード線無
サイズ(mm)23.5×11.5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断速度F
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。