制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アース線 22mm2」の検索結果
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
色グリーンイエロー
仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
質量(g)7.837
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。