制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「中継用端子台」の検索結果
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
極数1P
端子間ピッチ(mm)7.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)630
適合電線径0.08-4sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)32
定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
インパルス電圧(V)8k
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)630
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
色グレー
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)15
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
6日以内出荷
色グレー
仕様櫛形ジャンパ;絶縁;2極用;電線サイズは2.5mmに低減
質量(g)0.944
定格電流(A)16
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
極数2P
端子間ピッチ(mm)2.5
色ライトグレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
極数1P
端子間ピッチ(mm)5/5.08
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
色グレー
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅
質量(g)1.749
極数12P
端子間ピッチ(mm)2.54
色オレンジ
取付方式プリント基板
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
極数3P
端子間ピッチ(mm)2.54
色オレンジ
取付方式プリント基板
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074
アズワン品番65-7588-26
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091
アズワン品番65-7772-31
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874
アズワン品番65-7753-31
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線
仕様●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8744
アズワン品番65-7580-39
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)9~11
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)18
電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様3線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)59.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様4線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)70
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。
単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様2線式
材質66ナイロン、銅、ステンレス
長さ(mm)(電線剥)10~12
幅(mm)48.5
高さ(mm)33
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
電線太さ(mm2)0.25~2.5
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
34日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。