制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「低周波発生器」の検索結果
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。
波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。
瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に
相数単相
相線式2線
周波数(Hz)50/60±2
出力電圧精度±1%
負荷変動0~100%
効率90%以上
力率0.95以上
周囲温度(℃)0~40
周囲湿度(%)35~93
温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200
定格出力電圧(V)200
質量(kg)18
周波数(Hz)50/60±2
出力電流(A)10
出力容量(kVA)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310
相数単相
周囲湿度(%RH)35~93
相線式2線
歪率(%)入力波形に同等
絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)
負荷変動0~100%
電圧変動170-230V
周囲温度(℃)0~40
出力電圧精度±1%
絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。