制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「周波数変換器 100v」の検索結果
PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。
周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換)
電圧可変が出来ます。(0 - 130V)
高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。
瞬時停電(約30mS)も補償されます。
組込に便利なラックマウントに対応。
用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等
周波数(Hz)50/60±3
応答時間0.3mS
出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm
相数単相
力率0.56以上
相線式2線
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)0~40
定格出力電圧(V)100/110
定格電圧変動範囲-15~10%
効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)
出力電圧精度0.9V以下
波形歪0.007
負荷力率+20~-20%
周波数安定度±50ppm以下
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力)
周波数50/60±2Hz
相線式単相2線
応答速度0.2s
負荷変動0~100%
電圧変動入力/100V±15%(85~115V)
出力電圧精度±1%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。