制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ヴェゼル用」の検索結果
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
種別防塵カバー
材質ゴム製(透明シリコンゴム)
保護構造IP65
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
Φ22、Φ30フラッシュシルエットスイッチを実現する専用アクセサリ
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂
形状丸形
保護構造IP65
ベゼル色黒
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
本体形状分離形
操作方式押ボタンスイッチ
快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LWシリーズ用
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂
形状丸形
種類押ボタンスイッチ
保護構造IP65
ベゼル色メタル調
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
種類照光式
保護構造IP65
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
形状分離形
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
定格絶縁電圧(V)250
取付穴径(Φmm)22.3
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
定格絶縁電圧(V)250
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22.3
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22.3
種類照光式
ボタン形状丸(平形リング照光)
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
種類照光式
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色ベゼル色:メタルカラー
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(平形ガード付)
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
種類照光式
ボタン形状丸(平形リング照光)
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)AC/DC24
定格絶縁電圧(V)250
照光種別LED
本体形状分離形
色ベゼル色:メタルカラー
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形レンズ)
照光種別LED
取付穴径(Φmm)25.3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
種類照光式
ボタン形状角(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
種類照光式
ボタン形状角(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
種類照光式
ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状角
取付穴径(Φmm)角穴18.2
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65
接点構成2c
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)
定格通電電流(A)3
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
適合機種LBシリーズ
保護構造IP65
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。