制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「番号タグ」の検索結果
。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882
アズワン品番65-7840-10
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。