制御機器 (419) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 角平形(記名式) 品名 パイロットライト 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075 アズワン品番 65-7774-37
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 4日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053 アズワン品番 65-7579-39
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283 アズワン品番 65-7774-09
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261 アズワン品番 65-7764-77
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
Idec BNシリーズBNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ
仕様 ●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975 アズワン品番 65-7709-20
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069 アズワン品番 65-7774-12
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081 アズワン品番 65-7588-08
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097 アズワン品番 65-7579-79
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356 アズワン品番 65-7579-67
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●コード番号:318-5306 材質 PBT 極数 6 シリーズ BP1 定格電圧(V) 250 定格絶縁電圧(V) 250 通電電流(A) 15 定格電流(A) 15 端子間ピッチ(mm) 10 温度上昇 45℃以下 端子ねじ M3.5 耐熱性 はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上 行数 1 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2 ) ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV) DC4(標準波形1×40μs) 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動(m/s2 ) 50 色(本体) 黒(N1.5近似) アズワン品番 65-7588-07 推奨締付トルク(N・m) 1.0~1.3 耐電圧(V/min) AC2000 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 接続方向 ストレート
シールテープ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー
をロックします。
管理用に10桁のシリアル番号が付いています
対応 スタートモード 機能 オフディレー機能 端子台 Push-in/ねじ端子台 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
安全出力を拡張するためのモジュール
NO+2NC出力を増設可能。
HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力
とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ
ます。
接点数 即断C:4 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
6系統の安全入力が可能
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数 即断C:3 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能
国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置
(IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。
操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが
キャンセルされます。
IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を
監視します
接点数 即断C:2 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載
遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選
択できます。(0秒も可)。
オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて
いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で
遅延出力は即断されます。
接点数 即断C:3 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
出力にNC接点あり
接点数 即断C:2 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷
安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、オペレーターと機械の両方を保護します
安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
接点数 即断C:3 タイプ 標準タイプ 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
固定端子台 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 9日以内出荷
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質 変性PPE樹脂 保護構造 IP20 定格電圧(V) 800 材質(金具) 導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料 (2.19MB) 材質(端子ねじ) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 取扱停止中
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途 豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V) AC100~240 形状 カバー付き
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 86日以内出荷
レバー長さ(mm) 標準17.5 材質(本体) ポリエステル樹脂 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 1000min.(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~85 接触抵抗(mΩ) 100max.(初期値) 接点材質 銀 抵抗負荷 DC28V 15A 耐電圧(V) AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間) 機械的寿命(万回) 4 電気的寿命(万回) 1
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
材質(本体) ポリエステル樹脂 規格 UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min.(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ) 10max.(初期値) 接点材質 銀ニッケル 適合パネル厚さ(mm) 4.5max.(2個のナット間) 耐電圧(V) AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~特価
1パック(10個)
当日出荷 から 81日以内出荷
色 黒 定格絶縁電圧(V) 250 耐熱性 (はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧(V/min) AC2000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式 右リターン 接点構成 2a 取付穴径(Φmm) 22 ノッチ数 2 ノッチ角度(°) 60 形状 分離形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) ボタン色 黒 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 レバー形ハンドル 操作方式 セレクタスイッチ
Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
形状 分離形 種類 表示灯 保護構造 IP65 レンズ形状 突形 端子形状 ねじ ボタン色 赤 照光種別 LED照光 取付穴径(Φmm) 22 照光形状 丸形
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式 各位置停止 接点構成 4b 取付穴径(Φmm) 22 ノッチ数 2 ノッチ角度(°) 90 形状 分離形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 鍵操作形 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 8日以内出荷 から 81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式 各位置停止 取付穴径(Φmm) 30 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 形状 一体形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 鍵操作形 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式 両リターン 接点構成 2b 取付穴径(Φmm) 30 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 形状 一体形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 レバー形ハンドル 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式 両リターン 接点構成 2a 取付穴径(Φmm) 30 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 形状 一体形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 鍵操作形 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式 両リターン 取付穴径(Φmm) 30 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 形状 一体形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 レバー形ハンドル 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式 両リターン 接点構成 2b 取付穴径(Φmm) 30 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 形状 一体形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 レバー形ハンドル 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式 左リターン 接点構成 2a 取付穴径(Φmm) 30 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 形状 一体形 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 操作 ヘビー 接点材質 銀接点 操作部形状 鍵操作形 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 操作部形状 鍵操作形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3