制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「金属 文字」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70
文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1
定格電圧(V)DC24
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)DC50
保護等級IP65F/IP67F
最大消費電力(W)2.4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)22
周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)
通信機能Modbus TCP Server
突入電流(A)25以下
周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC500
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。