3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V) 質量(g)約150 種類一体形 消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V) 最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源) 定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V 最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台 挿抜回数100回(コネクタ)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷