絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • Qlight(103)
  • SAMTEC(46)
  • omron(オムロン)(44)
  • BOURNS(19)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(18)
  • 富士電機(16)
  • RS PRO(12)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • 三菱電機(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 山洋電気(5)
  • 東洋技研(5)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABW110-G IDEC(和泉電気)ABW110-GIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
欠品中
形状平形保護構造IP65接点構成1aボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から87日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から58日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
879税込967
1個
当日出荷から36日以内出荷
HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5D形 安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から翌日出荷
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
669税込736
1個
当日出荷から31日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気)HS5DシリーズIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から81日以内出荷
黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形IDEC(和泉電気)
889税込978
1個
翌日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA質量(g)約110ポート数2ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュールIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュールIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ アナログモジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ アナログモジュールIDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
配線引込器具(防爆構造) IDEC(和泉電気)配線引込器具(防爆構造)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
81日以内出荷
配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装