制御機器 (146) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 角平形(記名式) 品名 パイロットライト 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ IDEC(和泉電気) 5日以内出荷
RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様 コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm RoHS指令(10物質対応) 対応
プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様 ●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755 アズワン品番 65-7840-02
プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様 ●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733 アズワン品番 65-7808-14
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 取扱停止中
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途 豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V) AC100~240 形状 カバー付き
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g) 約70 文字種別 UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1 定格電圧(V) DC24 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) DC50 保護等級 IP65F/IP67F 最大消費電力(W) 2.4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 相対湿度 保存:10~95(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 周囲湿度(%RH) 使用:10~95(ただし、結露しないこと) 通信機能 Modbus TCP Server 突入電流(A) 25以下 周囲温度(℃) 使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC500
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
ボタン形状 丸形・曲面 端子形状 はんだ端子形 ストローク(mm) 1.7±0.3 材質(本体) 熱可塑性プラスチック 規格 UL1054 接点構成 1NO 保存温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100max.(初期値) 材質(レンズ) ポリカーボネート 接点材質 銀、金メッキ 耐振動 10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ) 1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃 100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V) AC1500 材質(ベゼル) 亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回) 100 電気的寿命(万回) 7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HG1G形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
取付方式 スナップオン取付け 保存温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点 1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃) 25 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 耐振動 100m/s2 (10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式 流体電磁引外し方式 耐久性 電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式 ロッカー式 耐電圧(V/min) 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃 500m/s2 (耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2 ) 最小負荷 AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
材質 (表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造 IP65 定格電圧(V) DC24 耐電圧 AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃) -35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命 40000時間 雰囲気 腐食ガス不可 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH) 45~85(ただし結露しないこと)
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
RF1V-5A1BL-D24 IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
仕様 ●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値) 種別 動作表示LED付 コイル定格電圧(V) DC24 接点構成 5a1b 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐振動(耐久) 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質 AgSnO2(Auフラッシュ) 動作時間(ms) 20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃) 定格負荷 AC250V・6A、DC30V・6A 復帰時間(ms) 20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 極数(P) 4 応答時間(ms) 8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000(正弦半波パルス:11ms)
SLD3シリーズ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
種類 関連商品 仕様 ●照光面:全面照光●入力種別:トランス式 質量(g) 85 電圧(V) AC115/120(照光部の電圧) 照光種別 LED照光 光源 単色発光LEDユニット 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて) 寿命 LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点) 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動 5~55Hz、片振幅:0.5mm 色(本体) 黒 サイズ(mm) 36×36 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間) 定格使用電圧(V) AC100/110 照光色 黄
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC)
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類 照光式 保護構造 IP65 種別 照光押ボタンスイッチ 照光種別 LED
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 定格通電電流(A) 10 色(本体) 赤/黒 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
除湿器 日新電機 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~