制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED表示灯 角」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)


形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



レンズサイズ(mm)18×24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
799 税込879
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状角(平形)+角(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP40 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 表示灯の有り無し有り
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)


種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(突形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(平形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式インタロック 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(突形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式インタロック 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)