制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED誘導灯」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 取り付け形状丸穴22mm 保護構造IP66 レンズ形状ドーム形 端子形状ねじ 本体形状一体形
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 取り付け形状丸穴22mm 保護構造IP66 レンズ形状ドーム形 端子形状ねじ 本体形状一体形
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個ほか
998 税込1,098
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ドーム形用 材質(本体)アクリル樹脂 品名レンズ 外形寸法(mm)Φ13.6、H2.8 色(本体)乳白
1箱(5個)
349 税込384
翌々日出荷


楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 仕様フード形 保護構造IP40 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 定格電流(mA)15 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)