仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP
質量(g)約170
種類HMIモジュール
保護構造IP20(IEC 60529)
ケーブル長(m)100
表示分解能192(W)×64(H)ドット
視野角左右各30°、上20°、下40°
ケーブルCAT 5.STP
操作力(N)2.0以上
コネクタRJ45
カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】
表示素子STN方式モノクロLCD
表示色・階調モノクロ
操作方式ラバースイッチ
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22
機械的寿命(万回)1
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)10以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。