5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

保護構造IP20 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと) 音圧レベル(dB)75以上(1mにて) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 最小使用電流(mA)10 関連資料(2.05MB)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



おすすめ人気ランキング