4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


BN-W。BNH-Wシリーズターミナルブロック(端子台)です。セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。JIS C 8201-7-1に準拠。UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TUV認証)が標準。
仕様端子形状 タッチダウン構造形(1段形) トラスコ品番582-4873 ピッチ端子間:8mm2 種類レール式端子台 定格絶縁電圧(V)(JIS定格)800 端子ねじM3 適合電線(mm2)(JIS)1.25 AWG適合電線:22-14 定格通電電流(A)(JIS定格) 16
1箱(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷