制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「idec 表示灯 200v」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 取付穴径(Φmm)22
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)



形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED 仕様ポリアリレート樹脂
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

形状角平形(記名式) 品名パイロットライト 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


仕様- 適合- 適合機種- 形状短胴突形(ドーム形) 文字内容- 品名パイロットライト 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間 ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)