制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「kv0.3」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護構造IP20 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング