制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「小型無線機」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル) チャンネル数5~75chまたは15~79ch コネクタM12 プロトコルEtherCAT 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10% 適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
用途二次電池対応 コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング