商品豆知識
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
風量調整風量調整機能なし
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
ノズル形状バイパスノズル
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
付属品本体固定用ボルト4本
適合機種IZF31用
部品名称ブラケット
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様固定するエミッタカートリッジ個数:(2) 2ヶ付
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
付属品-
適合機種IZF31用
部品名称エミッタカートリッジ
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
付属品-
適合機種IZF31用
部品名称清掃アーム(自動清掃ユニット用)
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
ケーブル長(m)3
電源コード(m)3
風量調整風量調整機能なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
付属品-
部品名称空気吸込側フィルタ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
付属品-
適合機種IZF31用
部品名称自動清掃ユニット
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
付属品-
適合機種IZF31用
部品名称可変ルーバ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
イオナイザIZF10用のカートリッジケースです。
風量調整風量調整機能なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
最大風量(m3/min)(31) 4.4
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。