1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-200V-220V
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-200V-220V
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
端子ねじM4
取付穴有
1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)
2次電圧220V(200V)-200V(△)
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)
2次電圧(V)220(200)-200(△)
接地端子有
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。