定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 25A。定格電力 = 600W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 61mm。幅 = 120mm。奥行き = 190mm。効率 = 85 %, 88 %。重量 = 1.6kg。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 25 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です。特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 50A。定格電力 = 600W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 61mm。幅 = 120mm。奥行き = 190mm。効率 = 81 %, 84 %。重量 = 1.6kg。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、出力電流定格が 12 V dc で 50 A です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は内部で冷却されます。特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 12.5A。定格電力 = 600W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 61mm。幅 = 120mm。奥行き = 190mm。効率 = 85 %, 88 %。重量 = 1.6kg。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力スイッチモード電源の出力電流定格は 12.5 A @ 48 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。