制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「産業用 HUB」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。
バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。
小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。
静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。
フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。
仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg
質量(g)22.7
ポート数4
消費電力(W)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.6×51×18
コネクタ(電源)USB B
動作温度(℃)-40~+80
供給電流(mA)100
通信速度480/12/1.5Mbps
関連資料商品データシート(1.38MB)
入力電源(V)USBバスパワー(5V)
USBタイプUSB2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
18日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。