はんだ関連・静電気対策用品 (174) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: エスコすべて解除
電圧コントローラー エスコ 翌日出荷
用途 はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節 材質 ABS樹脂 質量(g) 約300 (電源コード含まず) 使用温度範囲(℃) 0~35 周波数(Hz) 50/60 定格 AC100V 400VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×115×62 電源コード(m) 約1.3 最大負荷(W) 400以下
30W 充電式半田ごて エスコ 8日以内出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm) 260(キャップ含む) 質量(g) 130 能力 30W 最高温度(℃) 半田こて: 600 使用時間(分) 約45 充電時間(時間) 約1.5
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコ 8日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様 ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番 65-2166-80
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ 翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番 65-2166-79 RoHS指令(10物質対応) 対応
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコ 翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節
ヒートショックを防いで安心な作業を実現
20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。
電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様 ●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91g アズワン品番 65-2113-34
[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ 翌日出荷
はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
仕様 ●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ アズワン品番 65-2113-31
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) エスコ 8日以内出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属
作業中にも温度調整可能
鉛フリー対応
立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽
ツマミを回すだけで温度を調整できます
ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様 ●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃ アズワン品番 65-2113-26
[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ 翌日出荷
EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー
直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。
こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。
スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
仕様 ●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型 アズワン品番 65-2113-11
AC100V/15W半田ごて エスコ 翌日出荷
消費電力 15W 仕様 セラミックヒーター 全長(mm) 224 電源 AC100V(50/60Hz) プラグ 平型 標準こて先 R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15W半田ごて エスコ 翌日出荷
消費電力 15W 仕様 セラミックヒーター 全長(mm) 224 電源 AC100V(50/60Hz) プラグ 平型 標準こて先 R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3