制御機器 (232) はんだ関連・静電気対策用品 (6) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: エスコすべて解除
トグルスイッチ (単極双投) エスコ 8日以内出荷
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数 単極双投 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 ハンダ端子 動作方式 モメンタリ形 パネル取付孔(Φmm) 6.5(目安) 接触抵抗(mΩ) 10以下 接点仕様 銀 操作部形状 基本レバー スイッチ特性 ON-OFF-ON パネル取付方式 ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm) 5.5(目安) パネルカット寸法(mm) 6.5 接点容量 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
押ボタンスイッチ用防水キャップ エスコ 翌日出荷
M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途 工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ 色 黒
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型) エスコ ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~特価
1個(1個)
当日出荷 から 翌日出荷
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様 屋内用/立型 材質 取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm) 8×100 接続 R1/2” 測定温度範囲(℃) 0~120 ゲージ目盛(MPa) 測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa) 0~1.0
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型) エスコ 翌日出荷
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様 屋内用/横型 材質 取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm) 8×100 材質(ケース) ABS樹脂 接続 R1/2” 測定温度範囲(℃) 0~120 ゲージ目盛(MPa) 測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa) 0~1.0
タイムスイッチ(24時間) エスコ 翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様 結線式 出力方式 タイマー出力 電源表示灯 緑LED表示 抵抗負荷 15A 回路数 1回路
タイムスイッチ(24時間) エスコ 翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様 結線式 取付 分電盤・DINレール・露出 質量(g) 180 周波数(Hz) 50-60 電源 AC100-240V 接点構成 1c 消費電力 AC100V時 1W AC200V時 2W 表示 電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式 タイマー出力 抵抗負荷 15A 駆動方式 電子式 回路数 1回路 サイズ(mm) 50×77×99(H) 時間設定単位 24時間型(1分単位) 開閉回数(回) 接点(抵抗負荷):5万 接点容量 抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成 別回路 時間精度 ±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲 AC85-264V 停電補償 10年間(リチウム電池使用)
DC-ACインバーター エスコ 翌日出荷
調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 260(電源コード、アクセサリープラグ含む) 最大出力(W) 120 端子形状 USB:Aタイプ 出力電圧 AC100V 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×110×33 定格出力(W) 100 入力方式 シガープラグ コード長さ(mm) 約1000 出力周波数(Hz) 55(50/60 表示機器使用可能) 端子 【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 エスコ 翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様 ●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番 65-9313-88
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコ 翌日出荷
仕様 ●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用 アズワン品番 65-9318-94
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ エスコ 翌日出荷
市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
仕様 ●側面ノック:22(25)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):112●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ アズワン品番 65-9314-06
露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ 翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様 ●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性 アズワン品番 65-9314-03
G2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 エスコ 翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶専用ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能ドラム缶内の液体管理が可能軽量・リーズナブル電気や電池も不要屋内専用※屋外での使用はしないでください
仕様 ●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません アズワン品番 65-9341-02
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ 翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ 翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様 ●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番 65-9317-45
露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ 翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様 ●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番 65-9314-04
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ 翌日出荷
使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様 ●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ね アズワン品番 65-9314-23
除電ひも EA321AKシリーズ エスコ 翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様 ●全長:10m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも アズワン品番 65-9248-52
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコ 翌日出荷
仕様 ●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番 65-9318-93
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様 ●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無 アズワン品番 65-9317-61
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ 翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番 65-9317-50
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ 翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様 ●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし アズワン品番 65-9317-47
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ 翌日出荷
仕様 ●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品 アズワン品番 65-9314-13
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ エスコ 翌日出荷
市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
仕様 ●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ アズワン品番 65-9314-05
除電ひも EA321AKシリーズ エスコ 8日以内出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様 ●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に アズワン品番 65-9248-51
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ 翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様 ●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×59●重量(g):211●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番 65-9317-38
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ 翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様 ●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番 65-9317-37
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3