制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「取付座金」の検索結果
EA940DK-31、-34用
オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。
取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-98
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-21
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。