4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚) エスコ品番EA323MC 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 型番FA430-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366 処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm) 運転音(dB)50 捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(Pa)1500
1個
123,900 税込136,290
翌日出荷