絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(1)
  • BOURNS(646)
  • RS PRO(481)
  • VISHAY(274)
  • EBM PAPST(268)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(198)
  • Qlight(182)
  • シュナイダーエレクトリック(156)
  • アサ電子工業(154)
  • 山洋電気(139)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(115)
  • 日恵製作所(114)
  • SICK(112)
  • omron(オムロン)(108)
  • 東京コスモス電機(81)
  • SIEMENS(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
  • AMPHENOL(54)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(53)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転台
  • 回転灯
  • 回転計
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12~48V LED回転灯 緑 エスコDC12~48V LED回転灯 緑エスコ
14,600税込16,060
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-17
DC12~48V LED回転灯 赤 エスコDC12~48V LED回転灯 赤エスコ
14,600税込16,060
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNR●色:赤●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-15
DC12~48V LED回転灯 青 エスコDC12~48V LED回転灯 青エスコ
14,600税込16,060
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNB●色:青●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-18
DC12~48V LED回転灯 黄 エスコDC12~48V LED回転灯 黄エスコ
14,600税込16,060
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNY●色:黄●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-16
スイベルコネクター(流量調整付) エスコスイベルコネクター(流量調整付)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質アルミ質量(g)112使用圧力(MPa)0.63最高使用圧力(MPa)1.38ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
EA714KB用延長光電プローブ エスコEA714KB用延長光電プローブエスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。材質樹脂寸法(mm)21×56質量(g)49
AC100V LED回転灯 エスコAC100V LED回転灯エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
ラバーベース(LED回転灯用) エスコラバーベース(LED回転灯用)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ[充電式] LED回転灯(マグネット付)エスコ
7,870税込8,657
1個
当日出荷
マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
[ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ[ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
マグネット付 屋外仕様 ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。 夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
[ソーラー充電式] LED回転灯 エスコ[ソーラー充電式] LED回転灯エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
LED回転灯(ブザー付) エスコLED回転灯(ブザー付)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
ブザー付
材質プラスチック(ポリカーボネート)寸法(mm)Φ100×141質量(g)374電流(A)0.08定格電圧(V)AC100Vコード長さ(mm)510光源LED球アズワン品番65-2307-90音量(dB)88
(DC12V)ケース用ファン エスコ(DC12V)ケース用ファンエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
PCケースに取付けるファンです。 熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mmアズワン品番65-2254-96
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
DC12~24V LED回転灯(ブザー付/黄色) エスコDC12~24V LED回転灯(ブザー付/黄色)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ100×141質量(g)340電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15定格電圧(V)DC12~24コード長さ(mm)500±30光源LED球アズワン品番64-7982-84
DC12~24V LED回転灯(ブザー付/赤色) エスコDC12~24V LED回転灯(ブザー付/赤色)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ100×141質量(g)340電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15定格電圧(V)DC12~24コード長さ(mm)500±30光源LED球アズワン品番64-7982-83
DC12~24V LED回転灯(黄色) エスコDC12~24V LED回転灯(黄色)エスコ
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7982-82
DC12~24V LED回転灯(赤色) エスコDC12~24V LED回転灯(赤色)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ100×141質量(g)330電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12定格電圧(V)DC12~24コード長さ(mm)500±30光源LED球アズワン品番64-7982-81
DC12~24V LED回転灯(青色) エスコDC12~24V LED回転灯(青色)エスコ
18,800税込20,680
1個
8日以内出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ100×141質量(g)330電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12定格電圧(V)DC12~24コード長さ(mm)500±30光源LED球アズワン品番64-7982-80
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)エスコ(1件のレビュー)
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-74
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-73
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-72
[LED信号灯用]壁面取付ブラケット エスコ[LED信号灯用]壁面取付ブラケットエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FW-18材質鋼板(ポリエステル系紛体塗装)寸法(mm)90×110×62(H)質量(g)160対応機種EA983FS-100R/EA983FS-124BEA983FS-101R/EA983FS-125B取付穴径(Φmm)【本体】6×4ヶ所、【回転等】6×6ヶ所
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(黄色)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(青色)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(赤色)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-304
[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(青色)エスコ
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-303
[単3x2本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-302
[単3x2本] LED回転灯(赤色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(赤色)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-301
120x120mm/38mm(AC100V) ファン エスコ120x120mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-33形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
120x120mm/25mm(AC200V) ファン エスコ120x120mm/25mm(AC200V) ファンエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-32形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
120x120mm/25mm(AC100V) ファン エスコ120x120mm/25mm(AC100V) ファンエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-31形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら