制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「基板用はんだこて」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m アズワン品番65-2114-50
1台
147,000 税込161,700
欠品中