EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)24
材質(ブラシ部)豚毛
行数8列16行
材質(ハンドル)堅木
ハンドル寸法(mm)45×115
アズワン品番64-2193-76
ブラシ寸法(mm)37×106
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
材質毛先:馬毛、台部:木
全長(mm)343
毛ソフト
毛丈(mm)63.5
行数5列15行
アズワン品番64-7815-53
ブラシ寸法(mm)235×70
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
全長(mm)125
毛丈(mm)13
材質(ブラシ部)豚毛
行数2行
材質(ハンドル)木
アズワン品番64-7815-81
ブラシ寸法(mm)10×22
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付
エスコ品番EA940CS-301
材質ABS樹脂
色ベージュ
質量(g)660
有効深さ(mm)90
サイズ(mm)256×160×130
バンド通し穴27mm(側面)
取付スペースELB:3P・30A×1
適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。