制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質ABS 寸法(mm)35.6×126 質量(g)130 保護等級IPX4相当 使用電流(A)20 ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-13 材質アルミダイカスト 型式AGA311Y 穴径(Φmm)30 取付穴数3点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-11 材質アルミダイカスト 型式AGA211Y 穴径(Φmm)30 取付穴数1点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

仕様壁掛形、防滴型 エスコ品番EA940DF-12 材質アルミダイカスト 型式AGA212Y 穴径(Φmm)30 取付穴数2点 保護IP65 サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1個
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6 関連資料図面(0.2MB)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9313-88
1個
790 税込869
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
当日出荷

1個
980 税込1,078
欠品中

1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷



1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-71
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-92
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-471 極数単極単投 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷


1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-146
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

エスコ品番EA940DH-482 極数単極双投 端子形状ねじ端子 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-472 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-145
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BZ-142
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-481 極数単極単投 端子形状ねじ端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-473 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)34.2×17.2 定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC パネル厚(mm)1~4
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-144
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷