制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「端子 3.5」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷


1個
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形 ボタン数3 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN111 保護構造IP65 接点構成1a1b 動作方式モメンタリ形 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)39
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-99 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
1パック(20個)
4,580 税込5,038
翌日出荷

1パック(5個)
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-71 コイル定格電圧(V)AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
8日以内出荷