制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「Cネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/横型
材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)8×100
材質(ケース)ABS樹脂
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)0~1.0
仕様立型/屋内用
エスコ品番EA729PA-15
材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304
目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa
感温部(mm)Φ8×100
材質(ケース)アルミダイカスト
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ径(Φmm)100
圧力(MPa)0~0.6
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型
材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)8×100
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)0~1.0
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ
アズワン品番65-9314-24
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様立型/屋内用
エスコ品番EA729PA-12
材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304
目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa
感温部(mm)Φ8×100
材質(ケース)ABS樹脂
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ径(Φmm)75
圧力(MPa)0~0.6
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-20
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV
付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書
寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H)
質量(g)170
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770
アズワン品番64-2283-50
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。