制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「PVC」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA940FK-50
全長(mm)500
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
当日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有
アズワン品番65-9317-60
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)28
適合ケーブル(Φmm)5.7
取付穴径(mm)3.0
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100
全長(mm)1000
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
エスコ品番EA940FL-50
全長(mm)500
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
材質PVC
色ベージュ
仕様1方出、スイッチ1個用
エスコ品番EA940CS-81
材質PVC
色ベージュ
寸法H(mm)39
寸法l(mm)30
適合管の呼びVE管14・16
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ106×56
アズワン品番65-2252-92
コネクタネジサイズG1(28)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)84
適合ケーブル(Φmm)22.9
取付穴径(mm)4.5
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)35
適合ケーブル(Φmm)7.9
取付穴径(mm)3.5
1袋
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)54
適合ケーブル(Φmm)14.6
取付穴径(mm)3.2
1袋
¥530
税込¥583
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
。ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):70×158×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):131●スイッチ1個用1方出
アズワン品番65-9313-91
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
。電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):236●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番65-9317-93
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):141×141×61.5●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●バンド幅:15mmまで●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-66
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性
アズワン品番65-9314-03
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
アズワン品番65-9313-88
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
高耐候性
耐衝撃性HI
1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ
アズワン品番65-2252-61
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-52
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-45
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
仕様3方出、かぶせ蓋
エスコ品番EA940CS-152
材質PVC
色ベージュ
適合管の呼びVE管22
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
仕様2方出、スイッチ1個用
エスコ品番EA940CS-85
材質PVC
色ベージュ
寸法H(mm)39
寸法l(mm)30
適合管の呼びVE管14・16
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様1方出、スイッチ1個用
エスコ品番EA940CS-82
材質PVC
色ベージュ
寸法H(mm)49
寸法l(mm)35
適合管の呼びVE管16・22
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
仕様2方出、スイッチ1個用
エスコ品番EA940CS-86
材質PVC
色ベージュ
寸法H(mm)49
寸法l(mm)35
適合管の呼びVE管16・22
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVC
色ベージュ
メーカー未来工業
仕様3方出
エスコ品番EA940CS-68
材質PVC
色ベージュ
寸法H(mm)43
寸法D1(Φmm)87
寸法D2(Φmm)39.3
寸法l(mm)38.3
適合管の呼びPF管22
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H
材質PVC
色ベージュ
質量(g)258
サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)
アズワン品番65-9317-55
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)76
適合ケーブル(Φmm)20.7
取付穴径(mm)4.5
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)40
適合ケーブル(Φmm)9.5
取付穴径(mm)3.5
1袋
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)64
適合ケーブル(Φmm)16.9
取付穴径(mm)4.1
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)48
適合ケーブル(Φmm)12.7
取付穴径(mm)3.0
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出
アズワン品番65-9313-93
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出
アズワン品番65-9313-92
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●重量(g):200●材質:PVC●サイズ(mm):100×100×55●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-69
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出
アズワン品番65-9313-90
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):353●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
アズワン品番65-9317-95
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-332●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVC
アズワン品番65-9317-79
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。