制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「小型 クレーン 移動 式」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型、軽量、取付・取外しが簡単
広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ
用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置
材質起歪体:ステンレス鋼
温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100
保護等級IP64相当
繰返し性0.3%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブルCAC-101-5M(別売品)
最大印加電圧(V)10
温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃
コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F
印加電圧(V)6以下
絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150 %R.C.
出力抵抗350Ω±3.5Ω
入力抵抗(Ω)350±3.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。