電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質エポキシ
許容電流(A)500
定格電流(A)400
適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)7.2
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600
材質ABS樹脂
UL規格UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂
定格電圧(V)AC600
主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
材質ABS樹脂
色(本体)黒
UL規格UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
12日以内出荷
材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質PP樹脂
外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)
許容電流(A)300
定格電流(A)250
材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)
材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)
色(本体)黒
材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)
商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。