デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性
質量(kg)約1
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JEC-2511
定格電圧(V)AC110
接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)
消費電力(VA)常時4、動作時3
表示LED運転(緑)、始動(赤)
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
引きはずし方式電圧引外し
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)
動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック
動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
特価
¥37,380
税込¥41,118
当日出荷
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性の確保
容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック
動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)
表示LED運転(緑)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰
復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰
消費電力(VA)5(5A時)
適合規格JISC4602
質量(kg)約1.3
仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
停電補償バックアップ電源を標準装備
動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下
種別(系統連系条件)売電契約なし
質量(kg)約0.8
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511
接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」)
消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W
表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)
引きはずし方式電圧引外し
停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)
RoHS指令(10物質対応)対応
組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A
制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用
動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
¥109,800
税込¥120,780
74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来のMシリーズ機種との取付互換性の確保
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
制御電圧(V)AC110/DC110共用
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1A
動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
適合規格JISC4609
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
停電補償バックアップ電源を標準装備
動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
OVGR出力接点2cを実装
OVGR出力接点は自動復帰/手動復帰(自己保持)の選択が可能。手動復帰を選択した場合は停電中も自己保持を継続
停電検出用の簡易UVRを実装
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック
種別(系統連系条件)売電契約あり
質量(kg)約0.8
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511
接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧2c接点(自動/手動復帰(自己保持)選択)、装置異常用:無電圧1a接点、停電検出:無電圧1b接点(常時励磁式・停電時「閉」)
消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時4VA、(DC110V)常時2W 、動作時3W
表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)
引きはずし方式電圧引外し
停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)
RoHS指令(10物質対応)対応
組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A
制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用
動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
¥69,980
税込¥76,978
74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性
質量(kg)約1
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JEC-2511
定格電圧(V)AC110
接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a
消費電力(VA)常時2、動作時3
表示LED運転(緑)、始動(赤)
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
引きはずし方式電圧引外し
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)
動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック
動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
¥43,980
税込¥48,378
74日以内出荷
抑制電流方式によりVoが小さい系統でも安定した動作が可能
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来のAシリーズ機種との互換性の確保。更新、増設対応可能
仕様【整定】(最大感度位相角/動作位相角)非接地系:遅れ37.5°/±遅れ130°±20°、進み55°±20°、PC接地系:遅れ65°/±遅れ160°±10°、進み30°±20°
付属品ZHF-30(抑制電流Ic取出し用)
質量(kg)約1.3
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JISC4609
接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点
消費電力(VA)常時3、動作時6
表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
整定電流抑制:5mA固定、零相o(A):0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)
制御電圧(V)AC110/DC110共用
動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
1台
¥189,800
税込¥208,780
104日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。