制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「メロディー報知器」の検索結果
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ
質量(kg)0.2
定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24
定格出力(W)0.2
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大90(1m前方)
音色16音色
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)0.14
取付DIN(72×72)規格取付け
種類電子音警報器
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)DC12~24
定格出力(W)1.5
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大93(1m前方)
使用電圧範囲(V)DC10~30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。